Blocchi di spessore individuali in acciaio, 17,0mm DIN EN ISO 3650, c. 0

Codice art.: 0623560
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 0623560
EAN / GTIN 4029713021627
Codice del produttore 0623560
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • EN ISO 3650
  • Acciaio speciale, temprato

Descrizione:

Blocco unico di acciaio speciale, temprato. Precisione Tol. Classe 0, EN ISO 3650. dimensione 17 mm

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio temprato speciale
  • Dimensione nominale: 17 mm
  • Misura nominale in mm: 17 mm

Norma:

EN ISO 3650