• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Sonda a immersione/penetrazione (digitale) - Con sensore di temperatura Pt100

Codice art.: 0618 0073
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Sonda termoigrometrica

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0618 0073
EAN / GTIN 4029547021992
Codice del produttore 0618 0073
Numero-L L40540 368
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Ideale per le misurazioni in laboratorio, nell'industria e nel controllo qualità degli alimenti. La sonda a immersione/penetrazione di alta precisione con sensore di temperatura Pt100, caratterizzata da una stabilità a lungo termine, è particolarmente adatta per effettuare misure di temperatura in liquidi e paste
  • Particolarmente utile: Memorizzare le singole letture direttamente nello strumento di misura (da ordinare separatamente) premendo il pulsante sulla sonda. L'assistente di misura nello strumento di misura consente un funzionamento intuitivo e una misurazione senza errori. Le tendenze di lettura sono registrate in modo affidabile grazie al comodo inserimento del tempo di misurazione e del ciclo di misurazione
  • Concetto di calibrazione intelligente
  • Con la sonda di temperatura digitale si ottengono risultati di misurazione eccezionalmente precisi, perché lo strumento di misurazione rende l'incertezza di misurazione un ricordo del passato. È sufficiente inviare la sonda per la calibrazione, in modo che lo strumento di misura rimanga sempre in funzione. Grazie alla funzione di regolazione dello strumento di misura, i risultati della calibrazione possono essere memorizzati fino a sei punti di misura. Ciò garantisce una visualizzazione a zero errori.