• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Nastro spessimetro di precisione in acciaio al carbonio 0.9mm, larghezza 25mm

Codice art.: 0613158
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Nastro per spessimetri

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0613158
EAN / GTIN 4029713279547
Codice del produttore 0613158
Numero-L L40510 100423
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio al carbonio, larghezza 25 mm lunghezza 5 m.

Descrizione:

Nastro di precisione in acciaio al carbonio, lunghezza 5m, larghezza 25mm, spessore 0,90mm

Proprietà:

  • Lunghezza: 5 m.
  • Misura nominale in mm: 0,9 mm