SET DI MICROFONO DIGITALE 3,5-6,5MM

Codice art.: 06130220
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06130220
EAN / GTIN 7630041117196
Codice del produttore 06130220

Descrizione

Esecuzione:

  • Gamma di misurazione [mm]: 3,5 ÷ 6,5
  • Gamma di misurazione [in]: .1377 ÷ .2559
  • Risoluzione [mm] : 0,001
  • Risoluzione [in]: .00005

Descrizione:

Serie di micrometri per interni digitali IMICRO, 3,5-6,5 mm

Proprietà:

  • Zero: Flottante
  • Superfici di misurazione: Acciaio temprato
  • Grado di protezione: IP54; IP40 (con opto-RS232)
  • Visualizzazione: LCD; dimensioni cifre: 7 mm
  • Uscite dati: Opto-RS232
  • Autonomia: 1 ÷ 2 anni
  • Unità: Mm / poll
  • Incluso nella consegna: Batteria (1x); rapporto di misurazione; dichiarazione di conformità

Norma:

DIN 863 T4