Sada digitálního dutinoměru IMICRO 3,5-6,5 mm

Artiklové číslo: 06130220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Měřicí technika digital
Druh produktu Hloubkoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 06130220
EAN / GTIN 7630041117196
Číslo výrobce 06130220
L-číslo L41140 452

Popis

Provedení:

  • Rozsah měření [mm]: 3,5 ÷ 6,5
  • Rozsah měření [in]: .1377 ÷ .2559
  • Rozlišení [mm]: 0,001
  • Rozlišení [in]: .00005

Popis:

Sada digitálních vnitřních mikrometrů IMICRO, 3,5-6,5 mm

Charakteristika:

  • Nula: Plovoucí
  • Měřicí plochy: Kalená ocel
  • Stupeň ochrany: IP54; IP40 (s opto-RS232)
  • Displej: LCD; velikost číslic: 7 mm
  • Datové výstupy: Opto-RS232
  • Autonomie: 1 ÷ 2 let
  • Jednotky: Mm / in
  • Součástí dodávky: Baterie (1x); zpráva o měření; prohlášení o shodě

Norma:

DIN 863 T4