Trapano a percussione a batteria BITURBO con SDS max GBH 18V-40 C, con XL-BOXX

Codice art.: 0611917100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0611917100
EAN / GTIN 4059952615394
Codice del produttore 0611917100

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano a percussione a batteria BITURBO con SDS max GBH 18V-40 C, Il GBH 18V-40 C Professional offre una potenza simile a quella di un utensile di rete grazie alla tecnologia BITURBO Brushless per una potente energia d'impatto di 9,0 J
  • Libertà a batteria con batterie ProCORE18V per forare velocemente fino a 40 mm e scalpellare anche in ambienti difficili
  • Offre un rapporto ottimale tra potenza e peso grazie a un meccanismo di impatto migliorato e a una trasmissione molto potente
  • Oltre alla frizione di sovraccarico, il GBH 18V-40 C è dotato della funzione KickBack Control, che rileva un'improvvisa perdita di controllo dell'utensile
  • Se, ad esempio, il trapano si inceppa, il trapano a percussione a batteria si spegne immediatamente per ridurre il rischio di lesioni alle mani e alle braccia
  • Il GBH 18V-40 C Professional è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V
  • Per ottenere le massime prestazioni su calcestruzzo, pietra e muratura, scegliete una batteria ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • Un'interfaccia utente con connettività Bluetooth visualizza lo stato dello strumento in tempo reale
  • È possibile selezionare e configurare diverse modalità operative tramite l'app Bosch Toolbox
  • È inoltre dotato di tecnologie soft-start come l'Electronic Precision Control e l'Adaptive Speed Control per flussi di lavoro comodi e accurati durante la foratura e la scalpellatura, di una luce LED, di una velocità variabile, di un interruttore di blocco e di Vario-Lock

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Diametro di foratura nel calcestruzzo con punte a martello: 12 - 40 mm
  • Peso escluso. Batteria: 7 kg
  • Velocità nominale: 0 - 360 min-1
  • Campo di applicazione ottimale del calcestruzzo con trapani a percussione: 18 - 32 mm
  • Energia del colpo (secondo EPTA 05/2016): 9 J
  • Velocità del colpo a velocità nominale: 0 - 3130 bpm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [perforazione con martello nel calcestruzzo]: 7. 5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [scalpellatura nel calcestruzzo]: 7,0 m/s²
  • Incertezza K [foratura a martello nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [scalpellatura nel calcestruzzo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 502 mm
  • Portautensili: SDS max

Fornitura:

  • XL-BOXX
  • Panno per lavatrice
  • Tubo per ingrassaggio
  • Maniglia aggiuntiva

Prodotti correlati

Accessori