Smerigliatrice angolare a batteria BITURBO con X-LOCK GWX 18V-15 P, solo, C

Codice art.: 06019H6F00
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tensione batteria 18 V
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019H6F00
EAN / GTIN 4059952610030
Codice del produttore 06019H6F00
Numero-L L00590 1841
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Smerigliatrice angolare a batteria BITURBO con X-LOCK GWX 18V-15 P
  • La GWX 18V-15 P Professional utilizza la tecnologia Brushless BITURBO per tagli veloci e un'elevata capacità di asportazione
  • Offre un elevato livello di protezione dell'utente grazie all'interruttore PROtection per un rapido arresto della ruota al rilascio dell'interruttore
  • al freno X superveloce e al KickBack Control contro i contraccolpi imprevisti dell'utensile
  • La smerigliatrice angolare utilizza il sistema X-LOCK senza chiave per cambiare gli accessori in modo rapido
  • semplice e comodo
  • Il GWX 18V-15 P Professional è ideale per la smerigliatura di metalli e saldature e per il taglio di metalli
  • cemento
  • mattoni e piastrelle
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V - utilizzare ProCORE18V ≥ 5,5 Ah per la massima potenza
  • La smerigliatrice angolare è compatibile anche con i sistemi di aspirazione Bosch GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • Altre caratteristiche del GWX 18V-15 P Professional sono la protezione dal riavvio
  • l'avviamento morbido e l'impugnatura laterale con controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Velocità di uscita al minimo, valore nominale massimo: 11000 giri/min
  • Peso senza batteria: 2,3 kg
  • Velocità al minimo: 9800 min-1
  • Insicurezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Insicurezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • Impugnatura supplementare per il controllo delle vibrazioni
  • Coperchio di protezione
  • Coperchio di taglio in metallo agganciabile
  • Senza batteria/e e caricabatterie