Avvitatore a percussione cordless GSB 18V-28, 2 batteria ricaricabile GBA 18V, ricarica rapida. GAL 18V-40

Codice art.: 06019H400C
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Schlagbohrschrauber

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019H400C
EAN / GTIN 4059952546926
Codice del produttore 06019H400C

Descrizione

Descrizione:

Avvitatore a percussione cordless GSB 18V-28, l'avvitatore a percussione cordless GSB 18V-28 Professional con funzione di trapano a percussione è il fornitore di servizi professionali della classe 18 volt di Bosch
  • La sua coppia di 63 Nm garantisce prestazioni professionali
  • Il modello elettroutensile, altamente resistente, è dotato di un mandrino per trapano in metallo solido da 13 mm per ridurre l'usura e prolungare la durata
  • Inoltre, il design compatto ed ergonomico consente di lavorare comodamente
  • Questo elettroutensile è progettato per la foratura in legno con un diametro massimo di 38 mm, in acciaio fino a 13 mm e per viti con diametri fino a 8 mm
  • La sua funzione di foratura a percussione consente anche di lavorare in muratura fino a 13 mm
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Il GSB 18V-28 Professional è dotato anche di 2 marce, blocco automatico, protezione elettronica delle celle e un batteria agli ioni di litio

Proprietà:

  • Numero massimo di corse: 28500 bpm
  • Volume: 24,664 dm3
  • Peso lordo: 5,417 kg
  • Peso escl Batteria: 1,2 kg
  • Peso netto: 2 kg
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura a percussione in muratura]: 11,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura del metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [foratura a percussione in muratura]: 1,5 m/s²
  • Regime minimo (1. passo / 2° Marcia): 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Regime minimo, 1. Marcia, fino a: 500 min-1
  • Regime minimo, 2. Marcia, fino a: 1900 min-1
  • Larghezza dimensione: 360 mm
  • Dimensione altezza: 155 mm
  • Lunghezza dimensione: 442 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, max.: 13 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min.: 1,5 mm
  • Gamma di serraggio mandrino, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Ø foratura legno, max.: 38 mm
  • Muratura Bohr-Ø, max.: 13 mm
  • Foratura Ø acciaio, max.: 13 mm
  • Ø vite, max.: 8 mm
  • Dimensioni attrezzo (altezza): 208 mm
  • coppia (dura): 63 Nm
  • coppia (morbida): 28 Nm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 28/63/- Nm
  • Tensione batteria: 18,0 V
  • Tipo di batteria: Batteria a ioni di litio
  • Livelli di coppia: 20+2
  • Livelli di coppia (standard): 20
  • Livelli di coppia (aggiuntivi): 2