Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-28, 2 batterie GBA 18V, charge rapide. GAL 18V-40

Réf.: 06019H400C
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
Type de produit Schlagbohrschrauber

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H400C
EAN / GTIN 4059952546926
Réf. fabricant 06019H400C

Description

Description:

Perceuse visseuse à percussion sans fil GSB 18V-28, la perceuse visseuse à percussion sans fil GSB 18V-28 Professional avec fonction de perceuse à percussion est le prestataire de services professionnel de la classe 18 volts de Bosch
  • Son couple de serrage de 63 Nm garantit des performances professionnelles
  • Le outil électrique très résistant est équipé d'un mandrin de perçage en métal massif de 13 mm pour une usure réduite et une durée de vie plus longue
  • De plus, sa conception ergonomique compacte permet un travail confortable
  • Ce outil électrique est conçu pour le perçage dans le bois d'un diamètre maximal de 38 mm, dans l'acier jusqu'à 13 mm et pour les diamètres de vis jusqu'à 8 mm
  • Sa fonction de perçage à percussion permet également de travailler dans la maçonnerie jusqu'à 13 mm
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional,
  • Le GSB 18V-28 Professional est également doté de 2 rapports, d'un verrouillage automatique, d'une protection de cellule électronique et d'un pile

Caractéristique(s):

  • Nombre max. De mouvements : 28500 bpm
  • Volume: 24,664 dm3
  • Poids brut : 5,417 kg
  • Poids hors batterie : 1,2 kg
  • Poids net : 2 kg
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2,5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 11,5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1,5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1,5 m/s²
  • Régime de ralenti (1. vitesse / 2e Engrenage) : 0 - 500 / 0 - 1900 min-1
  • Régime de ralenti, 1. Pignon, jusqu'à : 500 min-1
  • Ralenti, 2. Pignon, jusqu'à : 1900 min-1
  • Largeur de cote : 360 mm
  • Dimension en hauteur : 155 mm
  • Longueur de cote : 442 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, max. : 13 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, min. : 1,5 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max. : 1,5 / 13 mm
  • Ø de perçage du bois, max.: 38 mm
  • Maçonnerie de Bohr-Ø, max.: 13 mm
  • Perçage dans Ø acier, max. : 13 mm
  • Ø de vis, maxi. : 8 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 208 mm
  • Couple (dur) : 63 Nm
  • Couple (souple) : 28 Nm
  • Couple (souple/dur/maxi) : 28/63/- Nm
  • Tension de la batterie : 18,0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Niveaux de couple : 20+2
  • Niveaux de couple (standard) : 20
  • Niveaux de couple (supplémentaires) : 2