Trapano avvitatore a batteria GSR 12V-35 FC (solo, GFA, L-BOXX)

Codice art.: 06019H300B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06019H300B
EAN / GTIN 4059952594484
Codice del produttore 06019H300B
Numero-L L00590 1691

Descrizione

Descrizione:

  • Trapano avvitatore a batteria GSR 12V-35 FC
  • Il trapano avvitatore a batteria GSR 12V-35 FC Professional con motore brushless è l'utensile più versatile del segmento 12 volt per qualsiasi applicazione
  • Il suo sistema FlexiClick comprende quattro accessori e attacco eccentrico) che possono essere facilmente cambiati
  • combinati e regolati
  • offrendo fino a 8 configurazioni e quindi la massima flessibilità
  • Estremamente compatto e allo stesso tempo con una potenza elevata
  • l'utensile offre una maneggevolezza ottimale ed è quindi perfetto per lavorare in punti difficili da raggiungere
  • Il motore senza spazzole
  • abbinato alla protezione elettronica del motore
  • offre una protezione contro il sovraccarico e garantisce una maggiore durata dell'utensile
  • Questo strumento è perfetto per forare e avvitare nel legno e nell'acciaio
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 12V
  • Il GSR 12V-35 FC Professional è inoltre dotato di 2 velocità
  • blocco automatico
  • clip/gancio per cintura
  • portapunte
  • indicatore del livello di carica
  • protezione elettronica delle celle
  • luce LED
  • batteria agli ioni di litio
  • alloggiamento degli ingranaggi in metallo
  • rotazione oraria/antioraria e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Tipo di batteria: ioni di litio
  • Campo di serraggio del mandrino, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Diametro legno, max.: 32 mm
  • Diametro acciaio, max. 10 mm
  • Coppia (morbida/dura/massima): 20/35/- Nm
  • Impostazioni di coppia: 20+1
  • Peso senza batteria: 0,59 kg
  • Velocità a vuoto (1a marcia / 2a marcia): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Diametro della vite, max.: 8 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [foratura nel metallo]: 2,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [avvitatura]: 2. 5 m/s²
  • Incertezza K [foratura nel metallo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [avvitamento]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 181 mm