Accuboormachine GSR 12V-35 FC (solo, GFA, L-BOXX)

Artikelnummer: 06019H300B
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
Producttype Boorschroefmachine

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019H300B
EAN/GTIN 4059952594484
Nummer fabrikant 06019H300B
L-nummer L00590 1691

Omschrijving

Omschrijving:

  • Accuboormachine GSR 12V-35 FC
  • De accuboormachine GSR 12V-35 FC Professional met borstelloze motor is het meest veelzijdige gereedschap in het 12-volt segment voor elke toepassing
  • Het FlexiClick-systeem omvat vier accessoires en excentrische bevestiging) die gemakkelijk kunnen worden verwisseld
  • gecombineerd en aangepast
  • waardoor tot 8 configuraties en dus maximale flexibiliteit mogelijk zijn
  • Uiterst compact met tegelijkertijd een hoog vermogen
  • biedt het gereedschap optimale handzaamheid en is daardoor perfect voor het werken op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Zijn borstelloze motor in combinatie met elektronische motorbeveiliging biedt bescherming tegen overbelasting en zorgt voor een langere levensduur van het gereedschap
  • Dit gereedschap is perfect voor boren en schroeven in hout en staal
  • Hij is compatibel met alle Bosch Professional 12V accu's en laders
  • De GSR 12V-35 FC Professional heeft ook 2 snelheden
  • autolock
  • riemclip/haak
  • bithouder
  • laadniveau-indicator
  • elektronische celbescherming
  • LED-lampje
  • Li-Ion batterij
  • metalen tandwielhuis
  • rechtsom/rechtsom draaien en voorkeuze van snelheid

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Batterijtype: Lithium-ion
  • Klembereik boorhouder, min./max.: 0,8 / 10 mm
  • Boor-Ø hout, max.: 32 mm
  • Boor-Ø staal, max. 10 mm
  • Koppel (zacht/hard/max.): 20/35/- Nm
  • Koppelinstellingen: 20+1
  • Gewicht excl. batterij: 0,59 kg
  • Nullastsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 460 / 0,5 / 0,5 / 0,5 / 0,5. Gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Schroef-Ø, max.: 8 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [boren in metaal]: 2,5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [schroeven]: 2. 5 m/s²
  • Onzekerheid K [boren in metaal]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [schroeven]: 1,5 m/s²
  • Gereedschapsafmetingen (hoogte): 181 mm