Avvitatore a impulsi rotante a batteria GDR 12V-110, versione solo

Codice art.: 06019E0002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tensione batteria 12 V
Tipo di prodotto Avvitatori a massa battente

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06019E0002
EAN / GTIN 3165140763011
Codice del produttore 06019E0002
Numero-L L00590 1181
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a percussione rotativa a batteria GDR 12V-110
  • la chiave a percussione rotativa a batteria GDR 12V-110 Professional con motore brushless è la soluzione più compatta della classe 12 volt di Bosch
  • Il suo design compatto garantisce una perfetta maneggevolezza anche nei luoghi più difficili e in alto
  • Per una maggiore precisione della vite, il controllo di potenza a 2 stadi della vite a percussione rotante impedisce il serraggio eccessivo delle viti piccole
  • Il dispositivo ha una coppia potente di 110 Nm ed è quindi adatto per la maggior parte delle comuni applicazioni di avvitatori a massa battente rotanti senza fili
  • Questo elettroutensile è progettato per l'uso con bulloni con diametro da M 4 a M 12
  • È compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 12 V
  • Il GDR 12V-110 PROFESSIONAL è inoltre dotato di un indicatore del livello di carica, protezione elettronica delle celle, un batteria agli ioni di litio, preselezione della velocità e numero di giri variabile

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 12,0 V
  • Coppia, max. 110 Nm
  • Impostazioni di coppia: 2
  • Peso incl. batteria: 0,9 kg
  • Velocità a vuoto (1. Fase): 0-3100 bpm
  • Tasso di rotazione: 0-3100 bpm
  • Diametro della vite: M 4 - M 12
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 10,0 m/s²
  • Incertezza K [serraggio di viti e dadi di dimensioni massime consentite]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 54 mm
  • Dimensioni dell'utensile (altezza): 177 mm
  • Dimensioni dell'utensile (lunghezza): 139 mm
  • Portautensili: 1/4'' esagonale Uni

Fornitura:

  • Cartone
  • Inserto L-BOXX per utensile
  • Senza batteria/e e caricatore