• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Smerigliatrice angolare BOSCH GWS 18-125 SPL

Codice art.: 06017A3300
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 06017A3300
EAN / GTIN 3165140923910
Codice del produttore 06017A3300
Numero-L L00590 1110
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • smerigliatrice angolare GWS 18-125 SPL, il compatto e cablato smerigliatrice angolare GWS 18-125 SPL Professional con interruttore di protezione e preselezione della velocità nella classe da 1,800 watt offre prestazioni di smerigliatura potenti e un design ergonomico
  • Il potente motore da 1,800 watt del macinacaffè con sistema Constant Electronic garantisce un rapido avanzamento del lavoro
  • L'impugnatura lunga e stretta offre il massimo comfort per un utilizzo prolungato e un lavoro confortevole
  • Inoltre, funzioni come il controllo del contraccolpo, l'interruttore di protezione e un'impugnatura aggiuntiva con controllo delle vibrazioni aumentano la protezione dell'utente
  • Questo elettroutensile è progettato per il rettifica of Metal
  • Il dispositivo è compatibile con i sistemi di estrazione della polvere GDE 125 EA-T Professional e GDE 115 / 125 FC-T Professional
  • L'unità GWS 18-125 SPL Professional dispone inoltre di funzioni quali protezione da sovraccarico, protezione contro il riavvio, soft start e controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Peso: 2,5 kg
  • Dischi abrasivi in gomma, Ø: 125 mm
  • Velocità a vuoto: 2800 - 12000 min-1
  • Potenza nominale in ingresso: 1800 W
  • Interruttore: PROtection Switch
  • Dischi Ø: 125 mm
  • Filettatura del mandrino: M14
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [rettifica superficiale (sgrossatura)]: 10. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura con foglio abrasivo]: 4,0 m/s²
  • Spazzola a tazza, Ø: 75 mm
  • Incertezza K [smerigliatura di superfici (sgrossatura)]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [smerigliatura con foglio abrasivo]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni utensili (larghezza): 382 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 102 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 102 mm

Fornitura:

  • Flangia di presa
  • Dado di serraggio
  • Coperchio di protezione
  • Chiave a due fori
  • Impugnatura supplementare Controllo vibrazioni