Sega universale a batteria GSA 18 V-32, versione solo

Codice art.: 06016A8108
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 06016A8108
EAN / GTIN 3165140951777
Codice del produttore 06016A8108
Numero-L L00590 1139

Descrizione

Descrizione:

  • Sega a batteria GSA 18V-32, prestazioni elevate combinate con un funzionamento senza sforzo: La sega a batteria GSA 18V-32 Professional offre la combinazione ideale di prestazioni straordinarie e maneggevolezza confortevole
  • L'esclusivo manico ergonomico e l'interruttore extra lungo assicurano un maggiore controllo quando si lavora sodo sulla testa o in spazi ristretti
  • Dotata di un motore brushless, questa sega a offre le prestazioni di una macchina cablata, ma con la libertà wireless
  • Inoltre, funziona con vibrazioni estremamente ridotte e garantisce un lavoro senza fatica
  • Il GSA 18V-32 Professional è perfetto per segare legno, metallo e plastica, nonché materiali compositi e isolanti
  • Compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional da 18 V
  • Il GSA 18V-32 Professional è dotato anche di una doppia luce a LED, numero di giri costante, corsa di rotazione, preselezione della velocità, sostituzione della lama SDS senza utensili, Un gancio di sospensione, un numero di giri variabile e controllo delle vibrazioni

Proprietà:

  • Tensione della batteria: 18,0 V
  • Peso senza batteria: 3,5 kg
  • Lunghezza della corsa: 32 mm
  • Corsa (1a marcia / 2a marcia): 0 - 2500 min-1. Ingranaggio): 0 - 2500 min-1
  • Profondità di taglio nel legno: 230 mm
  • Profondità di taglio nei profili metallici e nei tubi metallici: 175 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [taglio del legno]: 13,0 m/s²
  • Incertezza K [taglio del legno]: 2,0 m/s²

Fornitura:

  • Cartone
  • 1 x lama per sega alternativa S 1110 VF, pesante per legno + metallo (disponibile separatamente in confezione da 5: 2 608 657 610)
  • Senza batteria/e e caricabatteria