• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Sierra de sable de batería GSA 18 V-32, versión Solo

Número de artículo: 06016A8108
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06016A8108
EAN / GTIN 3165140951777
Número del fabricante 06016A8108
Número L L00590 1139

Descripción

Descripción:

  • Sierra de batería GSA 18V-32, alto rendimiento combinado con un funcionamiento sin esfuerzo: La sierra de batería GSA 18V-32 Professional ofrece la combinación ideal de rendimiento impresionante y manejo cómodo
  • Su exclusivo mango de forma ergonómica y su interruptor extralargo garantizan un mayor control al trabajar duro sobre la cabeza o en espacios reducidos
  • Equipado con un motor sin escobillas, este sierra de sable ofrece el rendimiento de un dispositivo con cable, pero con libertad inalámbrica
  • Además, funciona con vibraciones extremadamente bajas y, por tanto, garantiza un trabajo sin fatiga
  • El GSA 18V-32 Professional es perfecto para serrar madera, metal y plástico, así como materiales compuestos de madera y materiales aislantes
  • Compatible con todas las baterías y todos los cargadores Bosch Professional 18 V
  • El GSA 18V-32 Professional también cuenta con una luz LED doble, número de revoluciones constante, elevación pendular, preselección de velocidad, cambio de hoja de sierra SDS sin herramientas, Un gancho de suspensión, un número de revoluciones variable y control de vibraciones

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Peso sin batería: 3,5 kg
  • Longitudes de carrera: 32 mm
  • Ritmo de carrera (1ª marcha / 2ª marcha): 0 - 2500 min-1. Gear): 0 - 2500 min-1
  • Profundidad de corte en madera: 230 mm
  • Profundidad de corte en perfiles metálicos y tubos metálicos: 175 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [aserrado de madera]: 13,0 m/s²
  • Incertidumbre K [aserrado de madera]: 2,0 m/s²

Volumen de suministro:

  • Cartón
  • 1 x hoja de sierra de sable S 1110 VF, Heavy para madera + metal (disponible por separado en pack de 5: 2 608 657 610)
  • Sin batería(s) ni cargador