Sega a immersione GKT 55 GCE, in cartone

Codice art.: 0601675000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601675000
EAN / GTIN 3165140607742
Codice del produttore 0601675000
Numero-L L00590 67

Descrizione

Descrizione:

  • Sega sommersa a filo GKT 55 GCE, la sega sommersa a filo professionale GKT 55 GCE offre tagli estremamente precisi e puliti in una varietà di materiali
  • Grazie ai componenti di alta qualità della macchina, alla lama per sega di precisione e al sistema di guide abbinate, si ottengono risultati estremamente precisi
  • L'efficiente sistema di estrazione della polvere del sega e la lama per sega a rumorosità ridotta garantiscono un lavoro confortevole, soprattutto in ambienti interni
  • Inoltre, l'impostazione della velocità regolabile consente tagli in un'ampia gamma di materiali
  • Questo utensile è adatto per tagli di dimensioni e immersione in legno, materiali compositi in legno, pannelli e pannelli, nonché in alluminio e vetro acrilico
  • È compatibile con il sistema di estrazione della polvere Click & Clean Bosch e con i sistemi di guide Bosch Festool, Mafell e Makita
  • Il modello GKT 55 GCE PROFESSIONAL è inoltre dotato di numero di giri costante, uscita polvere integrata, preselezione della velocità, blocco dell'alberino, protezione da sovraccarico e avvio morbido

Proprietà:

  • Piastra di guida: 310 x 240 mm
  • Peso: 4. 7 kg
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Velocità a vuoto: 3600 - 6250 min-1
  • Angolo di inclinazione: -1 - 47 °
  • Potenza nominale in ingresso: 1400 W
  • Diametro del foro della lama: 20 mm
  • Lama Ø: 165 mm
  • Profondità di taglio senza guida (45°): 42 mm
  • Profondità di taglio senza guida (90°): 57 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura del legno]: 2. 5 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Incertezza K [taglio del legno]: 1,5 m/s²
  • Dimensioni dell'utensile (larghezza): 367 mm
  • Dimensioni utensile (altezza): 231 mm
  • Dimensioni utensile (lunghezza): 231 mm

Fornitura:

  • 1 x lama circolare, la migliore per il legno, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
  • Chiave esagonale interna