Potopna žaga GKT 55 GCE, v škatli

Št. art.: 0601675000
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Žaga

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 0601675000
EAN/GTIN 3165140607742
Številka proizvajalca 0601675000
L-število L00590 67
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Potopna žaga GKT 55 GCE, Potopna žaga GKT 55 GCE Professional z napeljavo zagotavlja izjemno natančne in čiste reze v najrazličnejše materiale
  • Zaradi visokokakovostnih sestavnih delov stroja, natančnega žaginega lista in ustreznega sistema vodilnega traku so zagotovljeni izjemno natančni rezultati
  • Učinkovit sistem za odsesavanje prahu in žagin list z zmanjšanim hrupom zagotavljata udobno delo, zlasti v zaprtih prostorih
  • Poleg tega nastavljiva hitrost omogoča rezanje različnih materialov
  • To orodje je primerno za formatne in potopne reze v les, lesne kompozite, plošče in ploščne materiale ter v aluminij in akrilno steklo
  • Združljiv je z Boschevim sistemom za odsesavanje prahu Click & Clean ter Boschevimi sistemi vodil Festool, Mafell in Makita
  • GKT 55 GCE Professional odlikujejo tudi funkcije, kot so konstantna hitrost, vgrajen izpust za prah, predizbira hitrosti, blokada vretena, zaščita pred preobremenitvijo in mehki zagon

Lastnosti:

  • Vodilna plošča: 310 x 240 mm
  • Teža: 4. 7 kg
  • Dolžina kabla: 4 m
  • Prehodnost brez obremenitve: 3600 - 6250 min-1
  • Kot nagiba: -1 - 47 °
  • Nominalna vhodna moč: 1400 W
  • Področje za žagin list ima premer: 20 mm
  • Globina žage Ø: 165 mm
  • Globina rezanja brez vodila (45°): 42 mm
  • Globina rezanja brez vodila (90°): 57 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [žaganje lesa]: 2. 5 m/s²
  • Napetost, električna: 230 V
  • Neskončnost K [žaganje lesa]: 1,5 m/s²
  • Mere orodja (širina): 1,5 m/s²: 367 mm
  • Meritve orodja (višina): 231 mm
  • Meritve orodja (dolžina): 231 mm

Obseg dobave:

  • 1 x List za krožno žago, najbolj natančen za les, 165 x 1,8/1,3 x 20 mm, 48
  • Šestiložni ključ na notranji strani