• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

sega circolare a mano GKS 65 GCE, con L-BOXX

Codice art.: 0601668901
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Imballaggio: Systemkoffer (L-Boxx)
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
Imballaggio Systemkoffer (L-Boxx)
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0601668901
EAN / GTIN 3165140607636
Codice del produttore 0601668901
Numero-L L00590 300
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Descrizione:

  • sega circolare a mano GKS 65 GCE, la sega circolare GKS 65 GCE Professional è la scelta ideale per tagli guidati in un'ampia gamma di materiali
  • La sega circolare robusta e precisa è dotata di un motore da 1,800 W e raggiunge una profondità di taglio di 65 mm
  • Per tagli precisi, è stato ottimizzato per l'uso con il sistema di guide Bosch
  • Grazie alla preselezione della velocità, offre un avanzamento uniforme del taglio in un'ampia gamma di materiali
  • La sega circolare è stata appositamente progettata per applicazioni difficili e sega vari materiali, ad esempio Materiali di legno come OSB, legno compensato o MDF
  • È compatibile con il sistema di guide Bosch, nonché con i sistemi di guide di Mafell, Festool e Makita
  • Il GKS 65 GCE PROFESSIONAL è dotato di soffiante, ugello di aspirazione, piastra di base in alluminio pressofuso, Constant numero di giri, soft start e blocco mandrino

Proprietà:

  • Compatibilità con la guida: sì
  • Peso: 5,2 kg
  • Velocità a vuoto: 2300 - 5000 min-1
  • Massima. Capacità di taglio nel legno (45°): 48 mm
  • Capacità massima di taglio nel legno (45°): 48 mm
  • . Capacità di taglio nel legno (90°): 65 mm
  • Potenza nominale in ingresso: 1800 W
  • Foro della lama: 30 mm
  • Diametro della lama: 190 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura del legno]: 3,0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Insufficienza K [segatura del legno]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Adattatore di aspirazione
  • Chiave esagonale interna SW 5
  • L-BOXX 238
  • 1 x Lama circolare, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16

Download & documenti

Prodotti correlati