sega circolare a mano GKS 65 GCE, in scatola

Codice art.: 0601668900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601668900
EAN / GTIN 3165140607629
Codice del produttore 0601668900
Numero-L L00590 362

Descrizione

Descrizione:

  • sega circolare a mano GKS 65 GCE, la sega circolare GKS 65 GCE Professional è la scelta ideale per tagli guidati in un'ampia gamma di materiali
  • La sega circolare robusta e precisa è dotata di un motore da 1,800 W e raggiunge una profondità di taglio di 65 mm
  • Per tagli precisi, è stato ottimizzato per l'uso con il sistema di guide Bosch
  • Grazie alla preselezione della velocità, offre un avanzamento uniforme del taglio in un'ampia gamma di materiali
  • La sega circolare è stata appositamente progettata per applicazioni difficili e sega vari materiali, ad esempio Materiali di legno come OSB, legno compensato o MDF
  • È compatibile con il sistema di guide Bosch, nonché con i sistemi di guide di Mafell, Festool e Makita
  • Il GKS 65 GCE PROFESSIONAL è dotato di soffiante, ugello di aspirazione, piastra di base in alluminio pressofuso, Constant numero di giri, soft start e blocco mandrino

Proprietà:

  • Compatibilità con la guida: sì
  • Peso: 5,2 kg
  • Velocità a vuoto: 2300 - 5000 min-1
  • Massima. Capacità di taglio nel legno (45°): 48 mm
  • Capacità massima di taglio nel legno (45°): 48 mm
  • . Capacità di taglio nel legno (90°): 65 mm
  • Potenza nominale in ingresso: 1800 W
  • Foro della lama: 30 mm
  • Diametro della lama: 190 mm
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura del legno]: 3,0 m/s²
  • Tensione, elettrica: 230 V
  • Insufficienza K [segatura del legno]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • Chiave esagonale interna SW 5
  • Adattatore di aspirazione
  • 1 x Lama circolare, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16