• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handkreissäge GKS 65 GCE, im Karton

Artikel-Nr.: 0601668900
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
Produktart Säge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601668900
EAN / GTIN 3165140607629
Herstellernummer 0601668900
L-Nummer L00590 362

Beschreibung

Beschreibung:

  • Handkreissäge GKS 65 GCE
  • Die Kreissäge GKS 65 GCE Professional ist die ideale Wahl für geführte Schnitte in einer Vielzahl von Materialien
  • Die starke und präzise Kreissäge ist mit einem 1.800-W-Motor ausgestattet und erreicht eine Schnitttiefe von 65 mm
  • Für genaue Schnitte wurde sie für die Anwendung mit dem Bosch Führungsschienensystem optimiert
  • Dank der Drehzahlvorwahl liefert sie einen gleichmäßigen Sägefortschritt in verschiedensten Materialien
  • Die Kreissäge wurde speziell für schwierige Anwendungen konstruiert und sägt verschiedene Materialien, z.B. Holzwerkstoffe wie OSB, Sperrholz oder MDF
  • Sie ist mit dem Bosch Führungsschienensystem kompatibel, ebenso mit den Führungsschienensystemen von Mafell, Festool und Makita
  • Die GKS 65 GCE Professional ist mit Gebläse, Absaugstutzen, Fußplatte aus Aluminiumdruckguss, konstanter Drehzahl, Sanftanlauf und Spindelarretierung ausgestattet

Merkmal:

  • Führungsschienenkompatibel: ja
  • Gewicht: 5.2 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 2300 - 5000 min-1
  • Max. Schnittkapazität in Holz (45°): 48 mm
  • Max. Schnittkapazität in Holz (90°): 65 mm
  • Nenneingangsleistung: 1800 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblatt-Ø: 190 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Holzsägen]: 3.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Unsicherheit K [Holzsägen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • Innensechskantschlüssel SW 5
    • Absaugadapter
    • 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2.0 mm, 16