Taglierina multipla GOP 30-28, con accessori, L-BOXX

Codice art.: 0601237000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Oscillatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0601237000
EAN / GTIN 3165140842716
Codice del produttore 0601237000
Numero-L L00590 277

Descrizione

Descrizione:

  • Multi-Cutter GOP 30-28
  • lo strumento multifunzione cablato professionale GOP 30-28 offre il miglior rapporto prezzo/prestazioni nella classe Bosch StarlockPlus
  • È dotato di un motore da 300 watt e dell'esclusiva interfaccia Starlock con un collegamento di potenza tridimensionale ottimizzato tra la macchina e gli accessori, che garantisce la massima trasmissione di potenza possibile e quindi un avanzamento più rapido del lavoro
  • Inoltre, la piccola impugnatura ergonomica dell'utensile multifunzione consente una comoda maneggevolezza e una guida sicura dell'utensile
  • È disponibile un'interfaccia magnetica per una facile sostituzione degli utensili
  • Questo elettroutensile è destinato al taglio di piastrelle, rettifica superficiale e a secco
  • Può essere utilizzato per legno, plastica e metallo
  • È compatibile con i sistemi Starlock e StarlockPlus
  • La GOP 30-28 Professional dispone anche di funzioni quali Constant numero di giri, Softgrip e preselezione della velocità

Proprietà:

  • Peso: 1,5 kg
  • Velocità di vibrazione a vuoto: 8000 - 20000 min-1
  • Potenza d'ingresso nominale: 300 W
  • Angolo di oscillazione destro e sinistro: 1,4°
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura con lama a segmenti]: 6,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [segatura con lama a tuffo]: 10. 0 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [raschiatura]: 4,5 m/s²
  • Valore di emissione delle vibrazioni ah [smerigliatura]: 2,0 m/s²
  • Incertezza K [segatura con lama a segmenti]: 1. 5 m/s²
  • Incertezza K [segatura con lama a tuffo]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [raschiatura]: 1,5 m/s²
  • Incertezza K [molatura]: 1,5 m/s²

Fornitura:

  • 1 x lama Starlock BIM Plunge-cut AII 65 APB, Curved-Tec, legno + metallo
  • 1 x lama Starlock BIM Plunge-cut AII 65 BSPB, Curved-Tec, legno duro
  • 1 x lama Starlock BIM Plunge-cut AIZ 20 AB, Legno + metallo
  • 1 x Lama Starlock BIM per taglio a tuffo AIZ 32 APB, legno + metallo, Curved-Tec
  • 1 x Lama Starlock BIM ACZ 85 EB, legno + metallo
  • 1 x Piastra di levigatura Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2, Stuccatura + abrasivo
  • 1 x lama da taglio a tuffo StarlockPlus BIM PAII 65 APB, Curved-Tec, legno + metallo
  • 1 x lama da taglio Starlock Carbide-RIFF ACZ 85 RT3, stucco + abrasivo
  • 1 x lama da taglio a tuffo StarlockPlus BIM PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Legno + Metallo
  • 1 x Lama da taglio a tuffo in carburo StarlockPlus PAIZ 32 AT, Metallo
  • 5 x Fogli abrasivi, K 2x80, 2x120, 1x240
  • 1 x Piastra abrasiva Starlock Delta AVZ 93 G
  • L-BOXX 136