Multi-Cutter GOP 30-28, s příslušenstvím, L-BOXX

Artiklové číslo: 0601237000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Příkon 300 W
Řada GOP 30-28
Označení výrobce GOP 30-28 Professional
Obal Systémový kufr (L-Boxx)
Zásobování energií Síťový provoz
Amplituda (oscilační pohyb) 1,4 stupeň
Upínač nástrojů StarlockPlus
Příkon 300 W
Hmotnost 1,5 kg
Druh produktu Oscilátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0601237000
EAN / GTIN 3165140842716
Číslo výrobce 0601237000
L-číslo L00590 277
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Multifunkční drátový multifunkční nástroj GOP 30-28 Professional
  • s více řezačkami GOP 30-28 nabízí nejlepší poměr cena/výkon ve třídě StarlockPlus společnosti Bosch
  • Má motor o příkonu 300 W a jedinečné rozhraní Starlock s optimalizovaným trojrozměrným propojením výkonu mezi strojem a příslušenstvím, které zajišťuje největší možný přenos výkonu a tím rychlejší průběh práce
  • Malá ergonomická rukojeť multifunkčního nástroje navíc umožňuje pohodlnou manipulaci a bezpečné vedení nástroje
  • Pro snadné změny nástrojů je k dispozici magnetické rozhraní
  • Tento elektronářadí je určen pro řezání dlaždic, broušení povrchu a suché řezání
  • Lze jej použít pro dřevo, plast a kov
  • Je kompatibilní se systémy Starlock a StarlockPlus
  • GOP 30-28 Professional má také funkce, jako je Constant Otáčky, softgrip a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Hmotnost: 1,5 kg
  • Rychlost vibrací bez zatížení: 8000 - 20000 min-1
  • Jmenovitý příkon: 300 W
  • Úhel oscilace vlevo a vpravo: 1,4°
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 6,5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 10. 0 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [škrábání]: 4,5 m/s²
  • Hodnota emisí vibrací ah [broušení]: 2,0 m/s²
  • Nejistota K [řezání segmentovým pilovým kotoučem]: 1. 5 m/s²
  • Nejistota K [řezání ponorným pilovým kotoučem]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [škrábání]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [broušení]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM AII 65 APB, Curved-Tec, dřevo + kov
  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM AII 65 BSPB, Curved-Tec, tvrdé dřevo
  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM AIZ 20 AB, Dřevo + kov
  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM AIZ 32 APB, dřevo + kov, Curved-Tec
  • 1 x pilový kotouč Starlock BIM ACZ 85 EB, dřevo + kov
  • 1 x brusná deska Starlock Carbide-RIFF AVZ 78 RT2, Spárovací hmota + brusivo
  • 1 x StarlockPlus BIM ponorný pilový kotouč PAII 65 APB, Curved-Tec, dřevo + kov
  • 1 x Starlock pilový kotouč ACZ 85 RT3, spárovací hmota + brusivo
  • 1 x StarlockPlus BIM ponorný pilový kotouč PAIZ 32 APB, Curved-Tec, dřevo + kov
  • 1 x StarlockPlus karbidový ponorný pilový kotouč PAIZ 32 AT, kov
  • 5 x brusné listy, K 2x80, 2x120, 1x240
  • 1 x brusná deska Starlock Delta AVZ 93 G
  • L-BOXX 136