Calibro per smussi con barra di misurazione intercambiabile per 30°, 45°, 60

Codice art.: 0597301
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0597301
EAN / GTIN 4029713266486
Codice del produttore 0597301
Numero-L L40510 1326

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Lettura 0,1 mm
  • Le parti di lettura sono cromate satinate
  • Per la verifica simultanea dell'angolo di smusso e della precisione dimensionale
  • Dimensioni: 48 x 30 x 8,5 mm

Descrizione:

Calibro per smussi con barra di misurazione intercambiabile per 30°, 45°, 60°.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Campo di misura (mm): 0 - 10
  • Limite di errore (mm): 0,1 mm
  • Limite di errore (µm): 100 µm

Norma:

Factory standard