Șablonieră cu bară de măsurare interschimbabilă f.30°, 45°, 60°

Cod articol: 0597301
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0597301
EAN / GTIN 4029713266486
Număr producător 0597301
L-Număr L40510 1326

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Citire 0,1 mm
  • Piesele de citit sunt finisate cu crom satin
  • Pentru testarea simultană a unghiului șanfrenului și a preciziei dimensionale
  • Dimensiuni: 48 x 30 x 8,5 mm

Descriere:

Șampanometru cu bară de măsurare interschimbabilă pentru 30°, 45°, 60°.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 10
  • Limita de eroare (mm): 0,1 mm
  • Limita de eroare (µm): 100 µm

Standard:

Factory standard