• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

testo 550i - Manifold digitale comandato tramite app con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie

Codice art.: 0564 2550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Data logger

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0564 2550
EAN / GTIN 4029547023453
Codice del produttore 0564 2550
Produttore/persona responsabile Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Descrizione

Descrizione:

Dalla misurazione alla documentazione: grazie all'applicazione, è possibile eseguire le operazioni di assistenza e manutenzione quotidiane sul proprio smartphone o tablet. Il collettore digitale testo 550i è dotato di Bluetooth, blocco valvola a 2 vie e di un robusto gancio, e può essere completamente controllato tramite app e smartphone o tablet - per misure flessibili e veloci e documentazione digitale

testo 550i - Manifold digitale controllato tramite app con Bluetooth e blocco valvole a 2 vie

  • Per eseguire misure eccezionalmente rapide e semplici su impianti di refrigerazione e condizionamento e pompe di calore
  • testo Smart App: Controllo completo delle attività di assistenza e manutenzione tramite app e smartphone o tablet, risultati presentati in modo chiaro e documentazione digitale, impostazione dei preferiti e disponibilità di refrigeranti sempre aggiornati
  • Massima affidabilità e praticità di utilizzo in ambienti di difficile accesso grazie a un alloggiamento eccezionalmente compatto ed estremamente robusto con classe di protezione IP54
  • Massima flessibilità per lavorare in modalità wireless: Le sonde Bluetooth per la temperatura, la pressione e l'umidità si collegano automaticamente allo strumento di misura tramite la Smart App testo
  • Prestazioni costantemente elevate in tutte le condizioni: Potete fare affidamento su questo manifold di Testo: combina la comprovata qualità di Testo con un'eccellente robustezza