• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

testo 206-pH2 starter kit - misuratore di pH/temperatura per sostanze semisolide

Codice art.: 0563 2066
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 2066
EAN / GTIN 4029547002397
Codice del produttore 0563 2066
Numero-L L41152 100098
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Industria cosmetica, industria alimentare, industria metallurgica: lo strumento di misura pH/temperatura testo 206-pH2 può essere utilizzato praticamente ovunque. È infatti ideale per misurare il valore del pH di mezzi semisolidi come, ad esempio:
  • Alimenti viscosi e contenenti proteine come gelatina, formaggio, frutta ecc
  • Materiali liquidi e morbidi o pastosi come creme e oli
  • Lubrificanti solidi di raffreddamento miscelati con acqua
  • Tecnologia di misura intelligente: lo starter set testo 206-pH2 per la misura di pH/temperatura
  • Lo strumento di misura di pH/temperatura testo 206-pH2 è dotato di un puntale a immersione per il pH e di un sensore di temperatura integrato che consentono di effettuare contemporaneamente misure di pH rapide e affidabili e misure accurate della temperatura interna
  • Grazie al volume pieno dell'elettrolita in gel e allo spazio anulare, il sensore di pH non solo è a prova di perdite e non richiede manutenzione, ma è anche estremamente resistente e insensibile allo sporco
  • Bottiglie di calibrazione: Le nostre soluzioni di calibrazione certificate DAkkS sono adatte alla calibrazione della sonda di pH. La sonda di pH viene calibrata nell'apertura di dosaggio integrata del flacone di calibrazione. La funzione di riconoscimento automatico del valore finale vi supporta durante le vostre misurazioni
  • Igienico e robusto
  • Lo strumento di misura di pH/temperatura testo 206-pH2 è dotato di una custodia protettiva TopSafe che gli conferisce il grado di protezione IP68: la custodia igienica e lavabile in lavastoviglie protegge lo strumento da sporco, acqua e urti
  • La custodia in alluminio protegge lo strumento di misura di pH/temperatura durante il trasporto e lo stoccaggio.