• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

testo 206-pH1 starter kit - misuratore di pH/temperatura per liquidi

Codice art.: 0563 2065
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento di misura per temperatura e umidità

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0563 2065
EAN / GTIN 4029547002366
Codice del produttore 0563 2065
Numero-L L41152 100083
Produttore/persona responsabile Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Il valore del pH e la temperatura sono parametri fondamentali per garantire la qualità dei prodotti nel settore alimentare, nell'industria cosmetica, nel settore sanitario e HVAC, ecc. Con lo starter set testo 206-pH1 è possibile iniziare subito a misurare la temperatura e il valore pH nei liquidi (ad esempio nell'acqua potabile o di riscaldamento).
  • I vantaggi del set di strumenti di misura pH/temperatura in sintesi

    • Lo strumento di misura di temperatura e pH testo 206-pH1 vanta le seguenti caratteristiche:
    • La sonda pH è ideale per le misure nei liquidi. Il sensore di temperatura assicura una compensazione precisa e rapida della temperatura e quindi una misurazione precisa del pH
    • La sonda di pH non richiede manutenzione, è a prova di perdite e insensibile allo sporco grazie all'elettrolita in gel contenuto nella sonda
    • La membrana a doppia parete della sonda di pH garantisce una misurazione rapida e affidabile del pH
    • Visualizzazione simultanea del valore di pH e della temperatura sul display trasparente
    • Riconoscimento automatico del valore finale (auto hold): la lettura viene automaticamente mantenuta una volta stabile
    • Lo strumento di misura consente la calibrazione a 1, 2 o 3 punti – i flaconi di calibrazione per pH 4. 01 e 7 sono inclusi nel set. 01 e 7 sono inclusi nel set
    Con gli accessori inclusi, siete equipaggiati al meglio per la misurazione del pH:
  • Custodia protettiva
  • TopSafe: è lavabile in lavastoviglie, igienica e protegge lo strumento di misura da sporco, acqua e urti. Conservato in modo sicuro nella custodia protettiva, lo strumento di misura del pH è impermeabile in conformità alla classe di protezione IP 68
  • Cappuccio di conservazione con gel:il cappuccio di conservazione, riempito di elettrolita gel e fissato alla sonda di pH, serve a conservare la sonda tra una misurazione e l'altra
  • Bottiglie di dosaggio per la calibrazione:entrambe le soluzioni di calibrazione del pH, pH 4,01 e 7, sono certificate DAkkS e facilitano la calibrazione della sonda di pH. La sonda di pH viene calibrata nell'apertura di dosaggio integrata del flacone di calibrazione. Ciò garantisce un uso economico della soluzione di calibrazione
  • Supporto per cintura/muro: utilizzato per riporre lo strumento di misura a parete o su una cintura
  • Robusta valigetta in alluminio:che garantisce un trasporto sicuro di tutta la strumentazione di misura
  • Download & documenti