• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

867/4 Z Inserti TORX®, TX 6 x 89 mm

Codice art.: 05332600001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05332600001
EAN / GTIN 4013288033895
Codice del produttore 05332600001
Numero-L L60020 553
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati inserti per viti TORX®.
  • Tenace duro, per l'impiego universale.
  • 1/4″ esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D6.3.

Vantaggi:

  • Per viti a TORX® interno
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 867/4 Z TORX® bits, TX 6 x 89 mm