• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

367 Giravite TORX® BO, TX 30 x 115 mm

Codice art.: 05138265001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05138265001
EAN / GTIN 4013288025913
Codice del produttore 05138265001
Numero-L L60020 1144
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite Kraftform Plus di alta qualità.
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano.
  • Le viti TORX® BO hanno un perno di sicurezza sporgente.
  • In questo modo si evita un allentamento non autorizzato, poiché non è possibile avvitare o allentare queste viti con dei ″normali″ utensili TORX®.
  • Solo gli utensili speciali TORX® BO dispongono di un foro nel quale può rientrare il perno.
  • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.
  • Con scritta sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili

Vantaggi:

  • Giravite per viti con incavo TORX® con perno di sicurezza
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
  • Con foro nell'impronta TORX® per poter lavorare sulle cosiddette viti antimanomissione
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 367 TORX® BO Screwdriver for tamper-proof TORX® screws, TX 30 x 115 mm