• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

9881 Termoformato in spugna pinze KNIPEX Set 2, senza utensili, 172 x 30 x 392 mm

Codice art.: 05137381001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05137381001
EAN / GTIN 4013288225870
Codice del produttore 05137381001
Numero-L L60020 5086
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Resistente termoformato in spugna
  • vuoto, bicolore per il rapido riconoscimento degli utensili mancanti
  • Larghezza x Altezza x Profondità: 172 x 30 x 392 mm, termoformato in spugna di ricambio per art.
  • Wera 9781
  • per il carrello da officina Tool Rebel.

Vantaggi:

  • Resistente termoformato, ogni utensile ha il suo posto fisso; bicolore, per identificare velocemente l'utensile che manca
  • Termoformati in spugna di elevata qualità, durevoli, senza vapori chimici
  • Ottima adattabilità per prelevare al meglio gli utensili dai termoformati
  • Idrorepellente e oleorepellente, a bassa manutenzione e facile da pulire
  • Protezione dell'utensile dallo sporco e urti

Fornitura:

  • 9881 Foam insert KNIPEX pliers set 2, empty, 172 x 30 x 392 mm