840/1 Z Inserti, 7/64″ x 25 mm

Codice art.: 05135078001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05135078001
EAN / GTIN 4013288036599
Codice del produttore 05135078001
Numero-L L60020 581
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti Wera tenaci duri per viti esagono cavo, per l'impiego universale.
  • Il profilo Hex Plus offre maggiori superfici di appoggio nella testa della vite.
  • L'effetto di intaglio è ridotto al minimo, il rischio che la testa della vite si rompa è praticamente eliminato.
  • 1/4″ esagonale, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a cava esagonale
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 840/1 Z bits, 7/64″ x 25 mm