• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Riga a coltello, ss. DIN 874/00 500mm

Codice art.: 0512208
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio astuccio
Scala senza scala
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 500 mm
Es. inossidabile si
Classe di precisione EG 00
Normativa DIN 874/2
Tipo di prodotto Riga a filo di alta precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0512208
EAN / GTIN 4029713214012
Codice del produttore 0512208
Numero-L L40510 212
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • DIN 874 Foglio 2, grado di precisione 00
  • Isolamento termico
  • Punta appuntita su un'estremità
  • Acciaio speciale: Lama lucida e senza riflessi
  • Acciaio inox: Tagliente antiriflesso

Descrizione:

Bordo dritto in acciaio inossidabile, temprato e rettificato. Beccuccio a punta su un lato, con protezione termica per le mani. Precisione GG 00. Imballaggio: custodia in similpelle.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inox, temprato
  • Lunghezza: 500 mm

Norma:

DIN 874