867/1 TZ Inserti TORX®, TX 25 x 25 mm

Codice art.: 05066312001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05066312001
EAN / GTIN 4013288015785
Codice del produttore 05066312001
Numero-L L60020 2548

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati inserti con zona Torsion, in cui in caso di punte di carico viene dissipata l'energia cinetica.
  • Grazie a ciò una significante longevità dell'inserto.
  • Tenace, duro, per l'impiego universale.
  • Esagonale 1/4″, per portainserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3.

Vantaggi:

  • Per viti a TORX® interno
  • Forma a torsione per prevenire l'usura precoce
  • Evita la rottura precoce della punta
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Codolo esagonale da 1/4″ (Attacco Wera - Serie 1)

Fornitura:

  • 867/1 TZ TORX® bits, TX 25 x 25 mm