867/1 TZ Puntas TORX®, TX 25 x 25 mm

Número de artículo: 05066312001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05066312001
EAN / GTIN 4013288015785
Número del fabricante 05066312001
Número L L60020 2548

Descripción

Descripción:

  • Puntas de alta calidad con zona torsional, a la cual, en el caso de que aparezcan picos de carga, se deriva energía cinética.
  • De esta forma se alarga la vida útil del producto de manera importante.
  • Resistentes y duras, para el uso universal.
  • Hexágono de 1/4″, adecuado para porta-puntas según la norma DIN ISO 1173-D 6,3.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Punta de Torsión contra el desgaste prematuro
  • Evita la rotura prematura de la punta
  • Resistente y resistente, para uso universal
  • Arrastre hexagonal de 1/4″

Volumen de suministro:

  • 867/1 TZ TORX® bits, TX 25 x 25 mm