857/4 Z Inserti per tenditori a vite, 8 x 89 mm

Codice art.: 05057162001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 05057162001
EAN / GTIN 4013288094834
Codice del produttore 05057162001
Numero-L L60020 1404
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserti di alta qualità per tenditori a vite.
  • Tenaci duri, per l'uso universale.
  • Esagonale da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Proprietà:

  • Dimensione vite: 8
  • Diametro lama: 5,21 mm
  • Lunghezza lame: 89 mm
  • Lunghezza lama (in pollici): 3 1/2 pollici

Vantaggi:

  • Per tenditore a vite
  • Tenace-duri, per l'impiego universale
  • Attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 857/4 Z Spanner bits, 8 x 89 mm