894/4/1 K Porta-inserti universale, 1/4″ x 51 mm

Codice art.: 05053522001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Testa a innesto portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05053522001
EAN / GTIN 4013288017512
Codice del produttore 05053522001
Numero-L L60020 22

Descrizione

Descrizione:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″ secondo DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio.
  • Esagonale da 1/4″, per avvitatori con attacco secondo DIN ISO 1173-F 6,3.

Vantaggi:

  • Porta-inserti universale per inserti esagonali da 1/4″
  • Con pinza a cambio rapido per cambiare gli inserti in un batter d'occhio
  • Modello non magnetico
  • Versione corta
  • Con attacco esagonale da 1/4″ (inserti Wera della serie 4)

Fornitura:

  • 894/4/1 K Universal Bit Holder, 1/4″ x 51 mm