894/4/1 K Universele bithouder, 1/4″ x 51 mm

Artikelnummer: 05053522001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Opzetstuk met bithouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05053522001
EAN/GTIN 4013288017512
Nummer fabrikant 05053522001
L-nummer L60020 22

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele houder geschikt voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving conform DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Met snelwisselfunctie om snel bits te kunnen wisselen.
  • 1/4″ zeskant, passend in schroefmachines met opname conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Voordeel:

  • Universele houder voor plaatsing van bits met 1/4″ buitenzeskant-aandrijving
  • Met snelwisselfunctie voor snel verwisselen van bits
  • Niet-magnetische uitvoering
  • Korte uitvoering
  • 1/4″ buitenzeskant-aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Levering:

  • 894/4/1 K Universal Bit Holder, 1/4″ x 51 mm