• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

1060 i Giravite Kraftform isolato VDE a taglio, 0.8 x 4 x 100 mm

Codice art.: 05051583001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05051583001
EAN / GTIN 4013288222282
Codice del produttore 05051583001
Numero-L L60020 4801
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pregiati giravite Kraftform isolati VDE.
  • Impugnatura multicomponente Kraftform per lavorare piacevolmente e velocemente.
  • La punta Black Point della Wera e un sofisticato processo di tempra garantiscono una lunga durata della punta, una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso.
  • Testati a 10.000 V per lavorare in sicurezza ad una tensione ammessa di 1.000 V.
  • La protezione antirotolamento evita lo scivolamento accidentale.
  • Con marcatura sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili.

Vantaggi:

  • Giravite isolato VDE per lavorare in sicurezza fino a 1.000 Volt
  • Collaudo di ogni singolo pezzo
  • Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi senza affaticare la mano
  • Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • 1060 i VDE-insulated Kraftform slotted screwdriver, 0.8 x 4 x 100 mm