• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

967 PKXL Chiave a L TORX®, versione lunga, TX 20 x 137 mm

Codice art.: 05024465001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05024465001
EAN / GTIN 4013288194091
Codice del produttore 05024465001
Numero-L L60020 4438
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad L di alta qualità per viti ad incavo TORX®.
  • La sfera sul braccio lungo permette di lavorare anche in spazi difficilmente raggiungibili.
  • Con braccio estremamente lungo.
  • Il trattamento superficiale BlackLaser garantisce una protezione massima della superficie, anche contro la corrosione, e una durata prolungata.
  • Scritta al laser, e quindi indelebile, con l'indicazione della dimensione per trovare rapidamente la chiave ad L giusta.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti ad incavo TORX®
  • Con testa a sfera TORX® sul braccio lungo
  • Black Laser per elevata protezione anticorrosiva ed elevata longevità
  • Indicazione indelebile delle dimensioni grazie alla tecnologia al laser
  • Fosfatato allo zinco

Fornitura:

  • 967 PKXL TORX® L-key, long, TX 20 x 137 mm