950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Assortimento di chiavi a L, metriche, BlackLaser, 9 pezzi

Codice art.: 05022089001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022089001
EAN / GTIN 4013288180841
Codice del produttore 05022089001
Numero-L L60020 4674

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi piegate a L con rivestimento tubolare (SPKL) gradevole al tatto.
  • Il rivestimento consente un lavoro piacevole anche a basse temperature e protegge le dita.
  • Tutte le chiavi con identificazione cromatica e marcatura della misura per una facile scelta.
  • Il materiale antiusura della Clip garantisce una tenuta ssicura e un facile prelievo.

Vantaggi:

  • Kit di chiavi ad L per viti ad esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Le chiavi ad L sempre a portata di mano grazie all'indicazione della misura
  • Indicazione indelebile sull'impugnatura
  • Materiale della clip resistente all'usura per una durata maggiore

Fornitura:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi