950 SPKL Chiave a L Multicolour, metrica, BlackLaser, 1.5 x 90 mm

Codice art.: 05022600001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05022600001
EAN / GTIN 4013288167842
Codice del produttore 05022600001
Numero-L L60020 3415

Descrizione

Descrizione:

  • Chiavi a L della Wera con confortevole rivestimento tubolare con codice cromatico.
  • Grazie a ciò l'utensile è velocemente alla mano e la presa gradevole ed ergonomica protegge le mani anche a basse temperature.
  • Il profilo Hex Plus offre maggiori superfici di appoggio nella testa della vite.
  • L'effetto di intaglio è ridotto al minimo, il rischio che la testa della vite si rompa è praticamente eliminato.
  • La sfera sul lato lungo consente un lavoro sicuro anche in condizioni difficili.
  • Il trattamento delle superfici BlackLaser protegge efficacemente dalla corrosione e garantisce un'elevata longevità.
  • Marcatura della misura antiabrasione al laser sulla chiave a L per una rapida presa.

Vantaggi:

  • Chiave ad L per viti a esagono cavo
  • Hex-Plus allunga la durata delle viti ad esagono cavo
  • Rivestimento tubolare gradevole al tatto amche a basse temperature, con codice cromatico
  • Con sfera esagonale sul braccio lungo
  • Indicazione indelebile sull'impugnatura

Fornitura:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, metric, 1.5 x 90 mm