867 S TORX® per impugnatura giravite a battere, TX 20 x 70 mm

Codice art.: 05018167001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05018167001
EAN / GTIN 4013288222589
Codice del produttore 05018167001
Numero-L L60020 4937

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto extra tenace duro per viti TORX®.
  • Precoce rottura dell'inserto evitata e durata prolungata.
  • Adatto per l'uso con giravite a battere Wera 921.
  • Con attacco esagonale da 1/4″.

Vantaggi:

  • Per viti a TORX® interno
  • Extra tenaci duri per una lunga durata
  • Attacco esagonale da 1/4″
  • Per l'impiego con il giravite a battere 921

Fornitura:

  • 867 S TORX® bits for impact screwdrivers, TX 20 x 70 mm