867 S Puntas TORX® para destornillador de golpe, TX 20 x 70 mm

Número de artículo: 05018167001
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Identificación y clasificación

Número de artículo 05018167001
EAN / GTIN 4013288222589
Número del fabricante 05018167001
Número L L60020 4937
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Punta extra-dura y extra-resistente para tornillos de TORX® interior.
  • Así se evita la ruptura prematura de la punta y se alarga su vida útil.
  • Adecuada para el uso con el destornillador de golpe 921 de Wera.
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″.

Característica:

  • Tamaño de salida: TX 20
  • Longitud de varilla: 70 mm
  • Longitud de la hoja (en pulgadas): 2 3/4 pulgadas

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Extra-resistentes y extra-duras para una gran longevidad
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Para el uso con el destornillador de golpe de Wera 921

Volumen de suministro:

  • 867 S TORX® bits for impact screwdrivers, TX 20 x 70 mm