334 SK Giravite a taglio, 0.8 x 4 x 90 mm

Codice art.: 05007671001
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 05007671001
EAN / GTIN 4013288108043
Codice del produttore 05007671001
Numero-L L60020 1546

Descrizione

Descrizione:

  • Giravite di alta qualità Kraftform Plus con lama esagonale.
  • Impugnatura Kraftform Plus multicomponente.
  • Le zone dure garantiscono un lavoro rapido mentre quelle morbide permettono una trasmissione di coppie elevate.
  • Punte Lasertip: superficie microruvida che addenta la testa della vite.
  • Il giravite non scivola e il lavoro richiede meno pressione.
  • Con esagono per chiave per trasmettere coppie ancora più elevate.
  • Il trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda del profilo la marchiatura della misura, per trovare più facilmente e più velocemente l'utensile necessario.
  • La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via.

Vantaggi:

  • Giravite per viti a taglio
  • Zone dure dell'impugnatura per un'elevata velocità di lavoro, zone morbide per la trasmissione di coppie elevate
  • Con trova-utensili ″take it easy″ con colori diversi a seconda dei profili e con indicazione delle misure
  • Con lama esagonale
  • Punta Lasertip per una maggiore tenuta nella testa della vite

Fornitura:

  • 334 SK Screwdriver for slotted screws, 0.8 x 4 x 90 mm