334 SK izvijač z režami, 0,8 x 4 x 90 mm

Št. art.: 05007671001
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 05007671001
EAN/GTIN 4013288108043
Številka proizvajalca 05007671001
L-število L60020 1546

Opis

Opis:

  • Visokokakovostni Kraftform Plus izvijač s šesterokotnim rezilom.
  • Večkomponentni Kraftform Plus ročaj.
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, mehka območja oprijema pa zagotavljajo visok prenos navora.
  • Nasveti za lasersko konico: Mikro groba površina, ki ugrizne v glavo vijaka.
  • Posledično je potrebnih manj zdrsov in manj pritiska.
  • S pomočjo ključa za prenos večjih navorov.
  • Iskalnik orodij ″Bodite it easy″ z barvnim kodiranjem po profilu in velikosti za enostavno in hitro iskanje potrebnega orodja.
  • S šesterokotno zaščito pred premikanjem.

Prednosti:

  • izvijač za vijake z režami
  • Območja trdega oprijema za visoko delovno hitrost, območja mehkega oprijema za prenos visokega navora.
  • Z iskalnikom orodij olajšajte: Barvno kodiranje glede na profile in velikost žigosanja
  • S šesterokotnim rezilom
  • Laserska konica za boljši oprijem glave vijaka

Obseg dobave:

  • 334 SK ploščati izvijač, 0,8 x 4 x 90 mm