• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 1.2 x 6.5 x 157 mm

Codice art.: 05006505001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 05006505001
EAN / GTIN 4013288228475
Codice del produttore 05006505001
Numero-L L60020 5270
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama isolata VDE per sistema impugnatura/lame intercambiabili Kraftform Kompakt.
  • Cambio ultrarapido della lama senza utensili speciali.
  • Testata singolarmente secondo IEC 60900.
  • Collaudo a 10.000 V per lavorare in sicurezza con una tensione massima ammessa di 1000 V.
  • Con protezione antirotolamento e trovautensili Take it easy: identificazione cromatica a seconda del profilo e indicazione della misura incisa al laser.

Vantaggi:

  • Lama intercambiabile Kraftform Kompakt VDE per viti a taglio
  • Isolata, collaudata singolarmente secondo IEC 60900
  • Attacco esagonale da 9 mm smussato
  • Lama conica
  • La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Fornitura:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 1.2 x 6.5 x 157 mm