• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

82 Lama combinata, PH 1 x 0.6 x 4 x 175 mm

Codice art.: 05002920001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 05002920001
EAN / GTIN 4013288000491
Codice del produttore 05002920001
Numero-L L60020 436
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Descrizione:

  • Lama combinata per impugnature Vario.
  • Le lame doppie sono realizzate nello stesso materiale pregiato degli inserti, garantendone così una lunga durata.
  • La punta Black Point della Wera si accoppia perfettamente con la vite e la protegge dalla corrosione.

Vantaggi:

  • Lama combinata a croce Phillips/a taglio per porta-inserti Vario
  • In materiale esagonale nichelato opaco, 6 mm
  • La punta Black Point offre precisione di accoppiamento con ottimizzata protezione anticorrosiva
  • Due punte differenti su un'unica lama

Fornitura:

  • 82 Combination blade for slotted/Phillips screws, PH 1 x 0.6 x 4 x 175 mm