Riga in acciaio DIN 874/1 750mm

Codice art.: 0465102
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Scala millimetro
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 750 mm
Materiale Acciaio speciale
Lunghezza complessiva 750 mm
Es. inossidabile no
Forma A
Classe di precisione EG 1
Normativa DIN 874/1
Tipo di prodotto riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0465102
EAN / GTIN 4029713211677
Codice del produttore 0465102
Numero-L L40510 1705
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • DIN 874 Foglio 1

Descrizione:

Righello in acciaio speciale, precisione GG 1, sezione rettangolare. Fornito singolarmente imballato.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza: 750 mm
  • Classe di tolleranza: 1

Norma:

DIN 874