Riga flessibile in acciaio, ss chr, scala A 500 x 30 x 1.0mm

Codice art.: 0460508
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Scala millimetro
Passo 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 500 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 500 mm
Larghezza complessiva 30 mm
Altezza complessiva 1 mm
Malleabile / flessibile si
Es. inossidabile si
Forma A
Classe di precisione EG 2
Tipo di prodotto riga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 0460508
EAN / GTIN 4029713210755
Codice del produttore 0460508
Numero-L L40510 2317
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Fascetta elastica in acciaio inox
  • Bilancia con finitura cromata satinata
  • CE grado II

Descrizione:

Scala flessibile in acciaio RCr. Tlg:A 500 30x1,0

Proprietà:

  • Materiale: Fascetta elastica in acciaio inox
  • Lunghezza: 500 mm