Bordo dritto con bordo smussato, chr. con mm.grad 3000mm

Codice art.: 0455444
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 0455444
EAN / GTIN 4029713026912
Codice del produttore 0455444
Numero-L L40510 1319

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale
  • Finitura cromata satinata
  • Standard di fabbrica
  • La scala graduata inizia direttamente sull'estremità del righello, l'altra estremità ha un'estremità protettiva di 10 mm

Descrizione:

Righello in acciaio con sfaccettatura, con scala in mm. In acciaio speciale, cromato opaco. Inizio scala al bordo anteriore, 1 guardia fine 10 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio speciale
  • Lunghezza: 3000 mm

Norma:

Factory standard